Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202676 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202676 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202676 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202676 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106146482
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Acer Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Acer Swift, Spin, Notebook Ersatz für Acer Akku SQU-1605 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer SF713-51 Acer SF713-51-M0AK Acer SF713-51-M0BQ Acer SF713-51-M0PP Acer SF713-51-M12M Acer SF713-51-M16U Acer SF713-51-M1XS Acer SF713-51-M25G Acer SF713-51-M25X Acer SF713-51-M2W5 Acer SF713-51-M2XL Acer SF713-51-M3BG Acer SF713-51-M3SX Acer SF713-51-M3UA Acer SF713-51-M494 Acer SF713-51-M4FA Acer SF713-51-M4HA Acer SF713-51-M4TC Acer SF713-51-M51W Acer SF713-51-M5GQ Acer SF713-51-M5HS Acer SF713-51-M5PJ Acer SF713-51-M5PZ Acer SF713-51-M5RM Acer SF713-51-M61U Acer SF713-51-M6CT Acer SF713-51-M6K9 Acer SF713-51-M6P9 Acer SF713-51-M6R6 Acer SF713-51-M6VV Acer SF713-51-M6WM Acer SF713-51-M707 Acer SF713-51-M718 Acer SF713-51-M722 Acer SF713-51-M775 Acer SF713-51-M7ER Acer SF713-51-M7I5 Acer SF713-51-M7L5 Acer SF713-51-M7VO Acer SF713-51-M8M6 Acer SF713-51-M8QD Acer SF713-51-M8YF Acer SF713-51-M9HV Acer SP714-51 Acer SP714-51-M09D Acer SP714-51-M1S8 Acer SP714-51-M1XN Acer SP714-51-M2WC Acer SP714-51-M2Z7 Acer SP714-51-M305 Acer SP714-51-M339 Acer SP714-51-M4W7 Acer SP714-51-M5Y8 Acer SP714-51-M67A Acer SP714-51-M6HB Acer SP714-51-M6IT Acer SP714-51-M6LT Acer SP714-51-M6XU Acer SP714-51-M8D7 Acer SP714-51-M8SQ Acer SP714-51-M8ZJ Acer Spin 7 Acer Spin 7 SP714-51 Acer Spin 7 SP714-51-7Y75 Acer Spin 7 SP714-51-M024 Acer Spin 7 SP714-51-M088 Acer Spin 7 SP714-51-M09D Acer Spin 7 SP714-51-M0BK Acer Spin 7 SP714-51-M0U6 Acer Spin 7 SP714-51-M0ZT Acer Spin 7 SP714-51-M1S8 Acer Spin 7 SP714-51-M1XN Acer Spin 7 SP714-51-M24B Acer Spin 7 SP714-51-M2N7 Acer Spin 7 SP714-51-M2WC Acer Spin 7 SP714-51-M2Z7 Acer Spin 7 SP714-51-M305 Acer Spin 7 SP714-51-M339 Acer Spin 7 SP714-51-M33X Acer Spin 7 SP714-51-M37P Acer Spin 7 SP714-51-M42B Acer Spin 7 SP714-51-M4E5 Acer Spin 7 SP714-51-M4W7 Acer Spin 7 SP714-51-M4YD Acer Spin 7 SP714-51-M59K Acer Spin 7 SP714-51-M5CD Acer Spin 7 SP714-51-M5DV Acer Spin 7 SP714-51-M5H3 Acer Spin 7 SP714-51-M5MM Acer Spin 7 SP714-51-M5Y8 Acer Spin 7 SP714-51-M61T Acer Spin 7 SP714-51-M67A Acer Spin 7 SP714-51-M6C0 Acer Spin 7 SP714-51-M6HB Acer Spin 7 SP714-51-M6IT Acer Spin 7 SP714-51-M6LT Acer Spin 7 SP714-51-M6ME Acer Spin 7 SP714-51-M6XU Acer Spin 7 SP714-51-M82J Acer Spin 7 SP714-51-M8D7 Acer Spin 7 SP714-51-M8SQ Acer Spin 7 SP714-51-M8ZJ Acer Spin 7 SP714-51-M9TM Acer Spin 7 SP714-51/R7 471T Acer Swift 7 S7-371 Acer Swift 7 SF713-51 Acer Swift 7 SF713-51-M01W Acer Swift 7 SF713-51-M09Z Acer Swift 7 SF713-51-M0AV Acer Swift 7 SF713-51-M0BQ Acer Swift 7 SF713-51-M0GM Acer Swift 7 SF713-51-M0PP Acer Swift 7 SF713-51-M0UX Acer Swift 7 SF713-51-M12M Acer Swift 7 SF713-51-M16U Acer Swift 7 SF713-51-M1GV Acer Swift 7 SF713-51-M1XS Acer Swift 7 SF713-51-M25G Acer Swift 7 SF713-51-M25X Acer Swift 7 SF713-51-M2K3 Acer Swift 7 SF713-51-M2LH Acer Swift 7 SF713-51-M2SB Acer Swift 7 SF713-51-M2W5 Acer Swift 7 SF713-51-M2XL Acer Swift 7 SF713-51-M2Z4 Acer Swift 7 SF713-51-M319 Acer Swift 7 SF713-51-M334 Acer Swift 7 SF713-51-M35J Acer Swift 7 SF713-51-M38C Acer Swift 7 SF713-51-M3B1 Acer Swift 7 SF713-51-M3BG Acer Swift 7 SF713-51-M3BP Acer Swift 7 SF713-51-M3SX Acer Swift 7 SF713-51-M3UA Acer Swift 7 SF713-51-M494 Acer Swift 7 SF713-51-M4FA Acer Swift 7 SF713-51-M4HA Acer Swift 7 SF713-51-M4TC Acer Swift 7 SF713-51-M51W Acer Swift 7 SF713-51-M53D Acer Swift 7 SF713-51-M53Y Acer Swift 7 SF713-51-M5GQ Acer Swift 7 SF713-51-M5HS Acer Swift 7 SF713-51-M5MP Acer Swift 7 SF713-51-M5PJ Acer Swift 7 SF713-51-M5PZ Acer Swift 7 SF713-51-M5RM Acer Swift 7 SF713-51-M61U Acer Swift 7 SF713-51-M6CT Acer Swift 7 SF713-51-M6EZ Acer Swift 7 SF713-51-M6K9 Acer Swift 7 SF713-51-M6P9 Acer Swift 7 SF713-51-M6R6 Acer Swift 7 SF713-51-M6VV Acer Swift 7 SF713-51-M6WM Acer Swift 7 SF713-51-M707 Acer Swift 7 SF713-51-M70N Acer Swift 7 SF713-51-M718 Acer Swift 7 SF713-51-M722 Acer Swift 7 SF713-51-M752 Acer Swift 7 SF713-51-M775 Acer Swift 7 SF713-51-M7ER Acer Swift 7 SF713-51-M7I5 Acer Swift 7 SF713-51-M7L5 Acer Swift 7 SF713-51-M7V0 Acer Swift 7 SF713-51-M7VO Acer Swift 7 SF713-51-M8E4 Acer Swift 7 SF713-51-M8EJ Acer Swift 7 SF713-51-M8EW Acer Swift 7 SF713-51-M8KU Acer Swift 7 SF713-51-M8M6 Acer Swift 7 SF713-51-M8MF Acer Swift 7 SF713-51-M8QD Acer Swift 7 SF713-51-M8YF Acer Swift 7 SF713-51-M90J Acer Swift 7 SF713-51-M96X Acer Swift 7 SF713-51-M98W Acer Swift 7 SF713-51-M9FS Acer Swift 7 SF713-51-M9HV Acer Swift 7 SF713-51-M9PG
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
40.04 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.