Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888401817 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888401817 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401817 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401817 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401817 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106147302
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888401817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dell Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Dell Latitude, Inspiron 13, Vostro Notebook Ersatz für Dell Akku DGV24, HK6N5 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 13 5000 5390 Dell Inspiron 13 5390 Dell Inspiron 13 5390-D1305L Dell Inspiron 13 5390-D1305S Dell Inspiron 13 5390-D1505L Dell Inspiron 13 5390-D1505S Dell Inspiron 13 5390-D1525L Dell Inspiron 13 5390-D1525S Dell Inspiron 13 5390-D1605L Dell Inspiron 13 5390-D1605S Dell Inspiron 13 5390-D1605TS Dell Inspiron 13 5390-D1625L Dell Inspiron 13 5390-D1625S Dell Inspiron 13 5390-D1725L Dell Inspiron 13 5390-D1725S Dell Inspiron 13 5390-D2505S Dell Inspiron 13 5390-D2525S Dell Inspiron 13 MF Pro-D2505TA Dell Inspiron 13 MF Pro-D2505TS Dell Inspiron 13 MF Pro-D2705TS Dell Latitude 3301 Dell Vostro 5390
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität
41.8 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.