Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 65th Anniversary Train Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
BRIO 65th Anniversary Train Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106151826
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     36036
EAN/GTIN:
     7312350360363
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Gewicht und Abmessungen
Breite
671 mm
Tiefe
1091 mm
Höhe
73 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
32 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Merkmale
Produkttyp
Zug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Magnetisch
Ja
Anzahl der Fahrbahnstücke
23 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.