Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 50 re+new Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 50 re+new Schwarz, Grün
Novus B 50 re+new Schwarz, Grün
Novus B 50 re+new Schwarz, Grün
Novus B 50 re+new Schwarz, Grün
Novus B 50 re+new Schwarz, Grün
Novus B 50 re+new Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106165377
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1460 g
Merkmale
Heftkapazität
140 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Heftklammer Typ
23/10 SUPER, 23/13 SUPER, 23/15 SUPER, 23/17 SUPER, 23/6, 23/8
Material
Metall, Kunststoff
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
75 mm
Heftklammern, Beladesystem
Druckknopf
Kapazität
100 Heftklammern
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0531
ab € 1,59*
Sonstiges
Novus
042-0040
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.