Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged
Digitus 16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged
Digitus 16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged
Digitus 16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged
Digitus 16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3638
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-80112-1
EAN/GTIN:
     4016032458050
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Dieser Switch ist einfach zu installieren und muss nicht konfiguriert werden. Er ist einfach zu verwalten und zu warten und eignet sich für eine Vielzahl von Netzwerkumgebungen.

- Unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3az
- Flow Control für Vollduplex-Betrieb und backpressure für Halbduplex-Betrieb
- Anzeigeleuchten zur Überwachung des Betriebszustands und zur Fehleranalyse;
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40 °C;
- Unterstützung der Energy-Efficient Ethernet (EEE) Funktion (IEEE802.3az);

"Der Digitus DN-80112-1 Netzwerkswitch hat 16*10/100/1000Mbps RJ45 Ports. Die Verwendung der Store-and-Forward-Technologie, kombiniert mit dynamischer Speicherzuweisung ermöglicht die effektive Zuweisung der vorhandenen Bandbreiten an jeden Port. Dieser Switch ist einfach zu installieren und erfordert keine Konfiguration.
Er ist einfach zu verwalten und zu warten und eignet sich für eine Vielzahl von Netzwerkumgebungen Umgebung, wie z.B. Geschäftsgebäude, Gemeinde, Hotel, Büro usw
"
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Transferrate
23.8 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Verpackungsvolumen
6808 cm³
Paketgewicht
1600 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 74,14*
€ 92,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 74,16*
€ 93,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 96,88*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 100,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 83,42*
€ 104,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.