Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6050 Gurt Kamera mit Drucker Polyester, Baumwolle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6050 Gurt Kamera mit Drucker Polyester, Baumwolle Rot
Polaroid 6050 Gurt Kamera mit Drucker Polyester, Baumwolle Rot
Polaroid 6050 Gurt Kamera mit Drucker Polyester, Baumwolle Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106175762
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6050
EAN/GTIN:
     9120096771422
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warennummer
5609000000
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1100 mm
Breite
51 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
40 g
Tiefe
41 mm
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
49 g
Merkmale
Geeignet für
Kamera mit Drucker
Material
Polyester, Baumwolle
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Schnelle Diskonnektion
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Fits Polaroid Now+, Now, OneStep 2 and OneStep+, i-Type, SX-70
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
5609000000
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.