Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy GS1024 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy GS1024 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS1024 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS1024 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS1024 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS1024 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106176219
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     GS1024
EAN/GTIN:
     6971690791124
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
0.1 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148.8 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14.88 pps
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.