Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR105-600-70 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSR105-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSR105-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106767680
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR105-600-70
EAN/GTIN:
     7320500362655
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 70 x 220 mm
Gewicht
2100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
105 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,83*
€ 651,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,65*
€ 619,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,87*
€ 605,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.