Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR25-600-70 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106767714
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR25-600-70
EAN/GTIN:
     7320500338285
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
128 x 45 x 160 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
25 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.