Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR16-600-70 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSR16-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSR16-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106767724
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR16-600-70
EAN/GTIN:
     7320500338261
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
114 x 45 x 140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.