Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR37-600-70 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB PSR Sanftstarter 3-phasig 18,5 kW, 600 V ac / 37 A, Manuell
ABB PSR Sanftstarter 3-phasig 18,5 kW, 600 V ac / 37 A, Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106767728
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR37-600-70
EAN/GTIN:
     7320500338322
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
153 x 54 x 187 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
1100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
37 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
MR3 400/37
ab € 111,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.