Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR16-600-11 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB PSR Sanftstarter 3-phasig 7,5 kW, 208 → 600 V ac / 16 A
ABB PSR Sanftstarter 3-phasig 7,5 kW, 208 → 600 V ac / 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106768882
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR16-600-11
EAN/GTIN:
     7320500477182
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
114 x 45 x 140 mm
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PSR-FAN3-45A
ab € 34,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.