Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB C2SS2-10B-10 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB C2SS2-10B-10 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz
ABB C2SS2-10B-10 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106769886
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     C2SS2-10B-10
EAN/GTIN:
     7320500554876
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
20 g
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Spannungsrange
24 - 300 V
DC Spannungsrange
24 - 125 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Nominale Stromabgabe
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
20 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächentyp
Matt
Produktfarbe
Schwarz
Spulenspannung
6000 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Befestigungstyp
Wand
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
2-Wege
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA619100R1072
ab € 6,65*
Zubehör
ABB
1SFA619210R1026
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.