Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE250H M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend MTE250H M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE250H M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE250H M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE250H M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     855-8635372
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE250H
EAN/GTIN:
     760557860099
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Volle Kraft voraus! Die MTE250H PCIe SSD von Transcend entspricht dem neuesten NVMe 1.4-Standard und unterstützt die PCIe™ Gen4 x4-Schnittstelle, die vier Lanes zum gleichzeitigen Senden und Empfangen von Daten bietet. Ihr 8-Kanal-Controller liefert sequenzielle Schreib-/Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.200/6.500 MB/s und bis zu 530.000 IOPS und sorgt so für bestechende Leistung und Reaktionszeiten für Ihre PC-Systeme und Spielekonsolen. Höher hinaus mit PCIe 4.0 der neuesten Generation Die MTE250H von Transcend ist mit der neuen PCIe 4.0-Spezifikation ausgestattet und unterstützt eine Bandbreite von 16 GT/s pro Lane im Gegensatz zu 8 GT/s pro Lane bei PCIe 3.0. PCIe 4.0 ist abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und ermöglicht höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und garantiert eine geringere Systemlatenz. Für fortgeschrittene Gamer bedeutet dies ein nahtloseres und intensiveres Anwendungserlebnis. So cool wie nie Die MTE250H von Transcend verfügt über einen hocheffizienten Aluminiumkühlkörper, der die Wärmeableitung der leistungsstarken, kompakten SSD verbessert. Die hohe Leitfähigkeit von Aluminium und die vergrößerte Oberfläche ermöglichen es der SSD, niedrigere Betriebstemperaturen beizubehalten, selbst wenn Sie die Leistung Ihres Desktop-PCs oder Ihrer Spielekonsole voll ausschöpfen. Kleiner Formfaktor, große Kapazität Die MTE250H von Transcend ist mit dem Formfaktor M.2 2280 erhältlich und bietet mit einer Kapazität von bis zu 2 TB ausreichend Platz, um diverse Blockbuster-Spiele zu speichern. Bessere Ausdauer, höhere Zuverlässigkeit Die PCIe-SSD MTE250H von Transcend ist mit LDPC-Codierung (Low-Density Parity Check) - einem leistungsstarken ECC-Algorithmus - ausgestattet, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Mit dem integrierten dynamischen thermischen Drosselungsmechanismus wird die Betriebstemperatur der MTE250H zudem präzise überwacht und gesteuert, was zu einer überragenden Ausdauer und Stabilität für High-End-Anwendungen führt. SSD Scope Software Transcends SSD Scope ist eine fortschrittliche, benutzerfreundliche Software, mit der Sie den Zustand und die Leistung Ihrer Transcend SSD überwachen und optimieren können, um sicherzustellen, dass sie funktionsfähig bleibt und weiterhin schnell und fehlerfrei läuft.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
530000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
420000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
1480
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.1 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
34 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 76,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 73,09*
€ 76,86*
14 Tage
30
pro Stück
€ 6,29*
ab € 77,24*
€ 81,21*
4 Tage
31
pro Stück
€ 1,00*
ab € 82,64*
€ 86,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 84,28*
€ 88,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.