Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE250H M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend MTE250H M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE250H M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE250H M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE250H M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     1604-199969
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE250H
EAN/GTIN:
     760557860105
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Volle Kraft voraus!
Die MTE250H PCIe SSD von Transcend entspricht dem neuesten NVMe 1.4-Standard und unterstützt die PCIe™ Gen4 x4-Schnittstelle, die vier Lanes zum gleichzeitigen Senden und Empfangen von Daten bietet. Ihr 8-Kanal-Controller liefert sequenzielle Schreib-/Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.200/6.500 MB/s und bis zu 530.000 IOPS und sorgt so für bestechende Leistung und Reaktionszeiten für Ihre PC-Systeme und Spielekonsolen.

Höher hinaus mit PCIe 4.0 der neuesten Generation
Die MTE250H von Transcend ist mit der neuen PCIe 4.0-Spezifikation ausgestattet und unterstützt eine Bandbreite von 16 GT/s pro Lane im Gegensatz zu 8 GT/s pro Lane bei PCIe 3.0. PCIe 4.0 ist abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und ermöglicht höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und garantiert eine geringere Systemlatenz. Für fortgeschrittene Gamer bedeutet dies ein nahtloseres und intensiveres Anwendungserlebnis.

So cool wie nie
Die MTE250H von Transcend verfügt über einen hocheffizienten Aluminiumkühlkörper, der die Wärmeableitung der leistungsstarken, kompakten SSD verbessert. Die hohe Leitfähigkeit von Aluminium und die vergrößerte Oberfläche ermöglichen es der SSD, niedrigere Betriebstemperaturen beizubehalten, selbst wenn Sie die Leistung Ihres Desktop-PCs oder Ihrer Spielekonsole voll ausschöpfen.

Kleiner Formfaktor, große Kapazität
Die MTE250H von Transcend ist mit dem Formfaktor M.2 2280 erhältlich und bietet mit einer Kapazität von bis zu 2 TB ausreichend Platz, um diverse Blockbuster-Spiele zu speichern.

Bessere Ausdauer, höhere Zuverlässigkeit
Die PCIe-SSD MTE250H von Transcend ist mit LDPC-Codierung (Low-Density Parity Check) - einem leistungsstarken ECC-Algorithmus - ausgestattet, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Mit dem integrierten dynamischen thermischen Drosselungsmechanismus wird die Betriebstemperatur der MTE250H zudem präzise überwacht und gesteuert, was zu einer überragenden Ausdauer und Stabilität für High-End-Anwendungen führt.

SSD Scope Software
Transcends SSD Scope ist eine fortschrittliche, benutzerfreundliche Software, mit der Sie den Zustand und die Leistung Ihrer Transcend SSD überwachen und optimieren können, um sicherzustellen, dass sie funktionsfähig bleibt und weiterhin schnell und fehlerfrei läuft.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
530000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
420000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
2960
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.1 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
34 g
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
8
pro Stück
€ 8,00*
ab € 130,23*
€ 153,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 161,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 137,31*
€ 161,77*
3 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 139,75*
€ 164,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 147,99*
€ 172,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.