Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107042813
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5938C023
EAN/GTIN:
     8714574673226
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Der MF267dw ist ein intelligentes Multifunktionssystem, das speziell für den Einsatz in kleinen Büros und im Home Office konzipiert wurde. Er bietet hochwertige Druck-, Scan- und Kopier- und Faxfunktionen sowie eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 Seiten pro Minute. Das Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem bietet eine Option für den beidseitigen Druck, den schnellen Druck der ersten Seite in weniger als 6 Sekunden und einen Scanner mit intelligenten Funktionen und Editiermöglichkeiten für gestochen scharfe Ergebnisse. Über das sechszeilige LCD-Touchscreen ist die Einrichtung und die Bedienung besonders einfach. Der MF267dw bietet zudem WLAN- und Cloud-Konnektivität für das Drucken und Scannen aus der Ferne.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 127 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
215.9 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT
Drucker-Schriftarten
PCL
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schallleistungspegel (Druck)
70.7 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
1 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
300 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten, Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
12900 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
4100 Seiten
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
9600 x 9600 DPI
Scan to
Cloud, E-Mail, Faxen, PC, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
15 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
20 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
28 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8.2 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
256 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1240 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
500 W
Stromverbrauch (Standby)
4.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.7 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
28 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
17.8 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.2 s
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, 3 in 1 drucker, 4-in-1 drucker laser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,11*
€ 424,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 116,36*
Zubehör
Canon
2168C002
ab € 49,14*
Zubehör
Canon
2170C001
ab € 63,01*
Zubehör
Canon
2169C002
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.