Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60371 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60371 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60371 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60371 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60371 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60371 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60371 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107043851
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60371
EAN/GTIN:
     4040849603716
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Glas, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
218 g
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57940
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.