Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 070001 Rucksack Rad-Rucksack Schwarz Plane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 070001 Rucksack Rad-Rucksack Schwarz Plane
Mobilis 070001 Rucksack Rad-Rucksack Schwarz Plane
Mobilis 070001 Rucksack Rad-Rucksack Schwarz Plane
Mobilis 070001 Rucksack Rad-Rucksack Schwarz Plane
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107072768
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     070001
EAN/GTIN:
     3700992527970
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1348 g
Volumen (l)
25 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Material
Material
Plane
Merkmale
Rucksack-Typ
Rad-Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Minimum Bildschirmgröße
15.6 "
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Schultergurttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Schnallenverschluss, Klettverschluss, Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.