Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107073229
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1531-R111
EAN/GTIN:
     4250366870144
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Besteht im Alltag: Das Smartphone für Arbeit und Outdoor-Aktivitäten
Woran Sie ein gutes Smartphone erkennen: Es hält auch großen Belastungen stand. Das Gigaset GX4 ist ideal für aktive Menschen, die viel draußen sind oder auch beruflich ein Telefon benötigen, das im harten Arbeitsalltag besteht. Es ist ein Qualitätsprodukt „Made in Germany“, es steht für Robustheit und Langlebigkeit. Auch in Sachen Leistung und Belastbarkeit kann das GX4 überzeugen: Sein ausdauernder 5000-mAh-Akku lässt sich superschnell mit bis zu 30 W laden. Sie können ihn aber auch ganz einfach herausnehmen und durch einen Wechsel-Akku austauschen. Im Inneren dieses Smartphones arbeitet ein leistungsstarker Octa-Core-Prozessor, von außen macht es mit dem neuen LED-Spotlight-Ring auf sich aufmerksam.

Trotzt Wasser, Staub und Stößen: Das Gehäuse des Gigaset GX4
Wenn es staubig, nass oder schmutzig ist, kommen andere Smartphones an ihre Grenzen. Auf das Gigaset GX4 können Sie sich verlassen: Es hat ein robustes Gehäuse, das dem Militärstandard MIL-STD-810H entspricht und nach IP68 staub- und wasserdicht ist. Also genau das Richtige für Arbeit, Sport, Hobby oder Outdooraktivitäten. Seine strukturierte Polycarbonat-Rückseite bietet sicheren Halt, das Display ist durch kratzfestes Corning® Gorilla® Glass geschützt. Der Rahmen des TPU-Doppelspritzschutz-Gehäuses besteht unter anderem aus Aluminium, Magnesium und Titan, es hält spielend Stürze und starke Erschütterungen aus. Das GX4 besteht auch bei extremen Temperaturen, zudem ist es bis zu 1,5 Meter für 30 Minuten wasserdicht. Und damit Sie lange Freude daran haben, lässt es sich mit klarem Wasser, Seifen, Desinfektionsmitteln oder Alkohol reinigen.

Hält länger als lang: Ein ausdauernder Wechsel-Akku
Wenn es mal wieder länger dauert, ist Ausdauer gefragt: Der 5000-mAh-Wechsel-Akku des Gigaset GX4 hält bei durchschnittlicher Nutzung mindestens zwei Tage, im Standby sogar noch deutlich länger. Sie können bis zu 56 Stunden Musik hören und bis zu 16 Stunden Videos ansehen, seine Sprechzeit (4G) beträgt bis zu 45 Stunden. Wenn keine Zeit zum Aufladen ist, können Sie im Gigaset Online Shop einen Ersatz-Akku erwerben: Dieser lässt sich leicht herausnehmen – so ist Ihr GX4 in Sekundenschnelle wieder einsatzbereit. Schnell ist es auch beim kabellosen Schnellladen bis zu 15 W und superschnellem Laden bis zu 30 W. Die Gigaset BatteryLife+ Technologie sorgt zudem für mehr Nachhaltigkeit und eine längere Lebensdauer, sie erhöht die Akkulaufzeit um bis zu 50%, mit einer voreingestellten Ladegrenze bei 90%.

Passt sich an: Das flache Dual-Kamera-System
Wer Bilder sprechen lassen will, sollte die passende Ausrüstung dabeihaben. Schweres Foto-Equipment braucht man dafür nicht unbedingt: Mit dem Dual-Kamera-System des Gigaset GX4 sind Sie für alle Einsätze gerüstet. Das integrierte 48 MP Weitwinkel + 8 MP Ultra-Weitwinkel sind perfekt für große Motive oder Panoramen, mit der Makrokamera gelingen faszinierende Nah- oder Detailaufnahmen. Wenn Sie gerne hochauflösende Selfies machen oder Videotelefonate führen, werden Sie mit der 16 MP Frontkamera viel Freude haben. Videoaufnahmen kann das GX4 natürlich auch, in QHD 1440p mit 2160 x 1440 Pixeln. Sowohl bei Fotos als auch Videos kann der Dual-LED-Blitz sehr hilfreich sein: Während der Aufnahme leuchten beide LEDs konstant und erhellen auch nachts oder bei schlechten Lichterverhältnissen die Umgebung.

Signalisiert und sieht gut aus: Der neue LED-Spotlight-Ring
Welches Signal hätten Sie denn gern? Klingeltöne lassen sich bei Smartphones einstellen, natürlich auch beim Gigaset GX4. Was aber, wenn man den Ton nicht hört? Wenn die Geräusche um einen herum alles übertönen? Dann verpassen Sie trotzdem nichts! Der neue LED-Spotlight-Ring um die Kamera auf der Rückseite Ihres Smartphones macht mit pulsierendem Leuchten auf Benachrichtigungen oder verpasste Anrufe aufmerksam: Lassen Sie Ihr GX4 einfach mit dem Display auf dem Tisch (oder der Werkbank) liegen. Dieser Ring kann auch als Lichtverstärker im Taschenlampenmodus eingestellt werden. Und wenn Ihr Smartphone mit dem Display nach oben liegt? Werden Sie ebenfalls optisch benachrichtigt: Auf der Vorderseite ist ein Benachrichtigungs-LED eingebaut.

Schützt und schont Ihre Hände: Das Display des Gigaset GX4
Warum ein kleines V einen großen Unterschied macht: Das 6,1“ HD+ V-Notch-Display des Gigaset GX4 hat eine winzige V-förmige Aussparung am oberen Bildschirmrand, darin ist die Frontkamera versteckt. Der Bildschirm wirkt somit größer, die Inhalte werden klar und deutlich dargestellt – egal ob Filme, Videos oder Navigations-Apps. Das Display ist durch kratzfestes Corning® Gorilla® Glass geschützt, Ihr GX4 ist also auch im Außeneinsatz sicher. Es lässt Sie bei Sonne, Wind oder Regen nicht im Stich: Die Helligkeitssteigerung bei Sonnenlicht (550 nits) sorgt für gute Lesbarkeit auch bei besonders hellen Lichtverhältnissen. Dank der hohen Berührungsempfindlichkeit können Sie Ihr Gigaset Smartphone sogar mit nassen Händen oder Handschuhen (bis zu 2 mm Dicke) bedienen. So bleiben Ihre Hände auch draußen immer warm und trocken.

Bringt Leistung: Der Octa-Core-Prozessor
Wer nicht gerne wartet, braucht ein Smartphone mit starker Performance und viel Speicher. Ein Smartphone wie das Gigaset GX4: Mit dem 2,2 GHz Octa-Core-Prozessor MediaTek Helio G99 ist eine reibungslose Nutzung der Apps und Bearbeitung von Daten garantiert. Anspruchsvolle Grafikanwendungen erledigt er rasch und zuverlässig. Zuverlässig ist auch das Android™12 Betriebssystem (Upgrade-Plan auf 13 und 14) dieses Smartphones. Es zeichnet sich mit Bluetooth 5.2 und NFC durch sichere und drahtlose Konnektivität aus. Wer nicht gerne sucht, dürfte viel Freude an der Möglichkeit einer Speichererweiterung haben: Sie können eine Speicherkarte mit bis zu 1 TB in Ihr GX4 einsetzen. Es lassen sich noch viel mehr Fotos, Videos und andere Daten abspeichern, so haben Sie alles auf einem Gerät!

Speichert und entsperrt: Weitere praktische Funktionen des GX4
Was ein einziger Blick alles möglich macht: Die Gesichtserkennung des Gigaset GX4 sorgt dafür, dass nur Sie Zugriff auf Ihr Smartphone haben. Ebenso biometrisch funktioniert auch der Fingerabdruckscanner, mit der es sich genauso sicher und komfortabel entsperren lässt. Per Finger gelangen Sie auch zu Ihren favorisierten Funktionen oder Apps: Egal, ob Sie Google Maps, Google Assistant, SOS, Taschenlampe oder die Kamera aktivieren wollen: Mit der programmierbaren Funktionstaste an der linken Gehäuseseite öffnen Sie Ihre persönlichen Lieblingsfunktionen in Sekundenschnelle. Das GX4 verfügt zudem über einen Triple-Slot für zwei Nano-SIM-Karten und eine Speichererweiterung. Das heißt: Sie können sowohl eine private als auch eine berufliche SIM-Karte einlegen – und damit alle Telefonate mit einem Gerät erledigen. Praktisch!

Lässt sich sehen: Ein faires Smartphone „Made in Germany“
Wo Herkunft eine Rolle spielt: Das Gigaset GX4 wird in Deutschland hergestellt, Sie dürfen also beste Ausstattung, hohe Qualitätsstandards und Top-Design erwarten. Das ist beispiellos, denn Gigaset produziert als weltweit einziges Unternehmen hierzulande Smartphones. Seit sieben Jahrzehnten arbeiten wir am Produktionsstandort Bocholt an modernen Telekommunikationslösungen, dafür bürgen wir mit dem Qualitätslabel „Made in Germany“. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte, mit unserem „Fair for Future“-Versprechen blicken wir aber auch nach vorne: Unsere Produkte stehen natürlich weiterhin im Mittelpunkt, Themen wie Fairness, Nachhaltigkeit und der Kampf gegen soziale Ungleichheit sind aber genauso wichtig. Schließlich wollen wir alle auch in Zukunft gut und sorgenfrei leben.

Investiert und kompensiert: Das Nachhaltigkeitsversprechen von Gigaset
Wie man Gutes noch besser machen kann, damit beschäftigen wir uns bei Gigaset fortlaufend. Nachhaltigkeit ist wichtig, deshalb produzieren wir qualitativ hochwertige Smartphones wie das Gigaset GX4, mit denen Sie lange Freude haben werden. Bei der Verpackung investieren wir in die neuesten Umweltstandards (FSC-zertifiziert), den bei der Verpackungsproduktion entstandenen CO2-Ausstoß kompensieren wir mithilfe unserer ClimatePartner Projekte. Im Verpackungsinnern verzichten wir (bis auf die Adhäsionsfolie zum Schutz des Displays) vollständig auf Plastik. Wer nachhaltig produzieren will, muss sein Tun ständig hinterfragen und neue Wege gehen. Das machen wir bei Gigaset im Rahmen unseres „Fair for Future“-Versprechens. Damit wir gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft schauen können.

Garantiert gut: Das Serviceversprechen von Gigaset
Wie robust und widerstandsfähig das Gigaset GX4 ist, zeigt sich im Alltag. Es eignet sich besonders für Smartphone-Nutzer, die viel draußen sind, die anspruchsvolle Hobbys oder Aufgaben haben. Wir bei Gigaset legen großen Wert auf Service und Qualität, das garantieren wir sogar: Das GX4 gibt es automatisch mit dem attraktiven Gigaset Serviceangebot. Neben dem Qualitätslabel „Made in Germany“ umfasst dieses eine generelle 24 Monate Herstellergarantie und ein dreimonatiges Zufriedenheitsversprechen. 3 Monate lang gilt auch der Reparaturservice auf Displaybruch und Feuchtigkeitsschäden bei Gigaset in Bocholt sowie in den Servicecentern in Deutschland. Falls einmal etwas kaputt gehen sollte, warten Sie nie lange auf Ihr Smartphone, die Abwicklung geht schnell.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G99
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
1560 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Helligkeit
550 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
282 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Grafikkarte
Mali-G57
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung Rückkamera
2160 x 1440 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,79
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Frontkamera Blendenzahl
2
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Kratzresistent, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
Wasserdicht bis
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Urethan (TPU), Titan
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
2100,900 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
88 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
160.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
4.4 V
Austauschbare Batterie
Ja
Sprechzeit (4G)
45 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
56 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
16 h
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.