| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-107110625 Herst.-Nr.: K20278F7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | HP | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | OfficeJet 4500, 4500 Series, 4500 Wireless, OfficeJet J 4500 Series, 4524, 4535, 4540, 4545, 4550, 4580, 4585, 4600 Series, 4624, 4660, 4680, 4680 C | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 20 ml | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 765 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, freecolor druckerpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |