Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Atlas Pro 128 GB SDXC UHS-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Atlas Pro 128 GB SDXC UHS-II
OWC Atlas Pro 128 GB SDXC UHS-II
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107124182
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCSDV60P0128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
130 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.