Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aimont Vigorex Hydrogen Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aimont Vigorex Hydrogen Männlich Erwachsener Schwarz
Aimont Vigorex Hydrogen Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107233029
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8033546350508
EAN/GTIN:
     8033546350508
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Schuhverschlussart
Tunnelzugverschluss
Gepolsterte Einlegesohle
Ja
Wasserabweisend
Ja
Größe (EU)
41
Material
Obermaterial
Nubuk
Futtermaterial
Netz
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,37*
€ 109,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,12*
€ 108,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.