Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aimont Vigorex Teuton Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aimont Vigorex Teuton Männlich Erwachsener Schwarz
Aimont Vigorex Teuton Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107255298
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8033546355039
EAN/GTIN:
     8033546355039
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Schuhverschlussart
Tunnelzugverschluss
Gepolsterte Einlegesohle
Ja
Antibakterielles Innenfutter
Ja
Wasserabweisend
Ja
Abriebfest
Ja
Größe (EU)
40
Material
Obermaterial
Nubuk
Futtermaterial
Netz
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,79*
€ 110,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,71*
€ 109,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,24*
€ 97,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.