Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondator 935-D2CC Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondator 935-D2CC Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Kondator 935-D2CC Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Kondator 935-D2CC Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107364577
Hersteller:
     Kondator
Herst.-Nr.:
     935-D2CC
EAN/GTIN:
     7350030258388
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.