| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-107426159 Herst.-Nr.: 87246 EAN/GTIN: 4043619872466 |
| |
|
| | |
| Diese RJ45 Kupplung von Delock eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank oder Verteilerkasten, um zwei RJ45-Stecker miteinander zu verbinden oder zu verlängern. In Kombination mit der Delock Durchführungskupplung (86995) bietet sie eine sichere und wasserfeste Verbindung.
IP67 staub- und wasserdicht Die Verschlusskappe schützt die RJ45 Buchse vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung im Außenbereich. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 316 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Leistungen | Kabelstandard | Cat6 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Wetterfestigkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| |