Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
SSD
>
NVMe Festplatte
>
Artikel
Micron 9400 PRO U.3 30,7 TB PCI Express 4.0 NVMe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-107430572
Hersteller:
Micron
Herst.-Nr.:
MTFDKCC30T7TGH-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
649528936356
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.3
SSD Speicherkapazität
30720 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
micron ssd 2,5 festplatte
,
m2 festplatte
,
m2 festplatte 2,5"
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.076,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.142,43*
€ 4.929,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.130,93*
€ 4.915,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.095,94*
€ 4.874,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.078,16*
€ 4.853,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.076,51*
€ 4.851,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen