Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924538 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 924538 Glättekelle
kwb 924538 Glättekelle
kwb 924538 Glättekelle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107443163
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Kunststoff, Auftragen von z.B. Fugenmasse, Fugenmörtel, Fliesenkleber, Dickbeschichtung, Putze zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern in Wänden und Fußböden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
280 mm
Klingenbreite
140 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Geeignet für Materialien
Putz
Material Messer
Kunststoff
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.