Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924428 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 924428 Glättekelle
kwb 924428 Glättekelle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107444162
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Edelstahl, rostfrei, Holzgriff lackiert, zum Auftragen und Glätten von Putz oder Spachtelmasse auf Wänden und Decken, zum Füllen von Rissen, Fugen und Löchern, zum gleichmäßigem Auftragen von Fliesenkleber
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
280 mm
Klingenbreite
130 mm
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Geeignet für Materialien
Putz
Material Messer
Edelstahl
Material
Edelstahl, Holz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.