Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 589344 Kreissägeblatt 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 589344 Kreissägeblatt 25 cm
kwb 589344 Kreissägeblatt 25 cm
kwb 589344 Kreissägeblatt 25 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107444762
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     589344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt 250 mm
Hartmetallbestückt, schnelle, grobe, Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Faserplatte, Glasfaserverstärkter Kunststoff, Hartholz
Klingendurchmesser
250 mm
Bohrung
30 mm
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.