Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 589311 Kreissägeblatt 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 589311 Kreissägeblatt 25 cm
kwb 589311 Kreissägeblatt 25 cm
kwb 589311 Kreissägeblatt 25 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107444791
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     589311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Panel, Sperrholz, Weichholz
Klingendurchmesser
250 mm
Bohrung
30 mm
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.