Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924658 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 924658 Glättekelle
kwb 924658 Glättekelle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107444941
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Edelstahl, rostfrei, glatt, mit 2-Komponentenheft, für den flächigen Auftrag und die Glättung von Spachtelmasse, Fugenmörtel und Kleber, bei Maurerarbeiten oder beim Verlegen von Fliesen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
280 mm
Klingenbreite
130 mm
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Material Messer
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.