Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924488 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107445143
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Edelstahl, rostfrei, Holzgriff lackiert, spezielle Papillon-Zahnung, mit schräger Außenkante, erzeugt beim Auftragen ein 5 mm hohes Mörtel-, Spachtelmassen- oder Fliesenkleberbett ohne Lufteinschlüsse, ohne Verkratzen und Verkanten, speziell einsetzbar für Tiefenbettverlegung von Fliesen oder Platten im Außenbereich
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
280 mm
Klingenbreite
130 mm
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Material Messer
Edelstahl
Material
Edelstahl, Holz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.