Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 407470 Nietnagel Rohrförmige Niete


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 407470 Nietnagel Rohrförmige Niete
kwb 407470 Nietnagel Rohrförmige Niete
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107445429
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     407470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrförmige Niete
Material
Aluminium
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Zink
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Heckdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.