Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric METSEION93130 Strommesser Elektronisch Industriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric METSEION93130 Strommesser Elektronisch Industriell
Schneider Electric METSEION93130 Strommesser Elektronisch Industriell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107481503
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEION93130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
Industriell
Messfunktionen
Ausgangsleistung
Maßeinheit
kWh
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
135.3 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1500 g
Paketgewicht
2400 g
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.433,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.559,91*
€ 5.426,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.531,23*
€ 5.392,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.463,94*
€ 5.312,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.435,01*
€ 5.277,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.433,67*
€ 5.276,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.