Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 100 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107508496
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038887/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl an Pole
5
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Nennspannung
300 V
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3691*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,765*
€ 3,29035
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,745*
€ 3,26655
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,3691*
€ 2,81923
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.