Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK5057 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK5057 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C13
ACT AK5057 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C13
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107550968
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5057
EAN/GTIN:
     8716065282313
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
IEC C13
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.