Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Netzkabel C20 - CEE 7/3 schwarz 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Netzkabel C20 - CEE 7/3 schwarz 0,2 m
ACT Netzkabel C20 - CEE 7/3 schwarz 0,2 m
ACT Netzkabel C20 - CEE 7/3 schwarz 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107550979
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5251
EAN/GTIN:
     8716065504095
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
IEC C20
Anschluss 2
CEE7/3
Stecker 2 Standard
CEE 7/3
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.