Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AE82615.02.92 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 27 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AE82615.02.92 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 27 W
Arclite AE82615.02.92 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 27 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107582909
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AE82615.02.92
EAN/GTIN:
     4062029200652
Topaktueller, schlichter LED-Schienenstrahler im Retail für hohe Ansprüche. Hochdurchlässiges Schutzglas. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Farbtoleranz 3 SDCM. Universeller Schienenadapter. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
266 mm
Durchmesser
84 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Abstrahlwinkel (min.)
11 °
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.