| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-107583700 Herst.-Nr.: AE82631.00.92 EAN/GTIN: 4062029206579 |
| |
|
| | |
| Hochmoderner, schlichter LED-Schienenstrahler – auch für niedrige Deckenhöhen geeignet. Schwenkbereich 90°. “in-trac” 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, nicht dimmbar. Drehbereich 350°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Passive Kühlung. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Schienenlichtschranke | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Zylinder | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Aluminium | | Beschichtungsmaterial | Aluminiumpulver | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | I | | Reflektor | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 161 mm | | Tiefe | 137 mm | | Höhe | 137 mm | | Durchmesser | 58 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 17 W | | Lichtfarbe | Weiß | | Farbtemperatur (min.) | 4000 K | | Farbtemperatur (max.) | 4000 K | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 50000 h | | Abstrahlwinkel (min.) | 21 ° | | Strahlungswinkel | 40 ° | | Leistungsfaktor | 0,96 | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 | | Beleuchtungseffizienz | 95 lm/W | | Kompatible Leuchtmitteltypen | LED | | Mittlere Lebensdauer | 50000 h | Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220 - 240 V | Ergonomie | Drehen | Ja | | Schwenkbar | Ja | | Swivel Winkel | 90 ° | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |