Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite trackCENTURY 13 Schienenlichtschranke LED 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite trackCENTURY 13 Schienenlichtschranke LED 17 W
Arclite trackCENTURY 13 Schienenlichtschranke LED 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107585683
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AE82631.01.92
EAN/GTIN:
     4062029206586
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Hochmoderner, schlichter LED-Schienenstrahler – auch für niedrige Deckenhöhen geeignet. Schwenkbereich 90°. “in-trac” 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, nicht dimmbar. Drehbereich 350°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Passive Kühlung. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
137 mm
Durchmesser
58 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.