Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU016G Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU016G Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU016G Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107714900
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU016G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
160 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
4390 g
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4919 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.