Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU010B Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU010B Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU010B Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107952728
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU010B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
100 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
2850 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
3170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.