Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology Rain Cover Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology Rain Cover Hülle
Dahua Technology Rain Cover Hülle
Dahua Technology Rain Cover Hülle
Dahua Technology Rain Cover Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107955673
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     VTM26R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
241.2 mm
Gewicht
640 g
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Befestigungstyp
Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.