Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology Panel
Dahua Technology Panel
Dahua Technology Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107955686
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     VTM25P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
240.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.