Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology Panel
Dahua Technology Panel
Dahua Technology Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107955699
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     VTM24P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
340.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.