Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABLP1A24062 Versorgungsnetztransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABLP1A24062 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLP1A24062 Versorgungsnetztransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107956297
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABLP1A24062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
PS transformer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
501 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.