Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S8543LG Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S8543LG Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S8543LG Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107957158
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S8543LG
EAN/GTIN:
     4582619071016
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Bereich der Bitrate
16 - 128 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, LLDP, MQTT IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, LLDP, MQTT
Zahl der Benutzer
24 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Energieverbrauch
470 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.4 W
DC-Ausgang Volt
54
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
3
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
5.38 x 3.02 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
3
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
10.5 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
3
Minimale Blendenzahl
2
Brennweitenbereich
2.9 - 7.3 mm
Abstandsfeststellung (wide)
45.1 m
Abstandsfeststellung (tele)
136.5 m
Abstandsbeobachtung (wide)
18 m
Abstandsbeobachtung (tele)
54.6 m
Abstandserkennung (wide)
9 m
Abstandserkennung (tele)
27.3 m
Abstandsermittlung (wide)
4.5 m
Abstandsermittlung (tele)
13.6 m
Naheinstellgrenze
1 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
4100 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
12 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.34 Lux
Blickwinkel (FOV)
270 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
43 - 100 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
24 - 56 °
Neigungswinkelbereich
10 - 105 °
Schwenkbereich
-125 - 125 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 16/30 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
8
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
108 dB
Zertifizierung
UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 No.62368-1), CE, IEC62368-1, FCC (Part15 ClassA), ICES-003 ClassA, EN55032 ClassA, EN55035
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.400,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,17*
€ 1.873,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,77*
€ 1.858,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,54*
€ 1.777,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,41*
€ 1.724,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,96*
€ 1.667,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.