Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE300S M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend MTE300S M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE300S M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     615IT-R037962
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTE300S
EAN/GTIN:
     760557861195
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die PCIe M.2 SSD MTE300S von Transcend verfügt über einen kompakten Formfaktor und hochwertigen 3D-NAND-Flash, der die Aufrüstung von Ultrabooks, leichten Notebooks, Tablets und Handheld-Gaming-PCs erleichtert. Sie wurde mit mehreren Firmware-Optimierungstechnologien entwickelt, darunter SLC-Caching und LDPC ECC-Mechanismus, die die Zuverlässigkeit des Speichers verbessern und die Lebensdauer des Laufwerks verlängern. Die MTE300S ist eine hervorragende Wahl, um die Leistung moderner Arbeitsplattformen zu steigern. Bereit für Crème de la Crème Mit dem M.2-Standard (30mm), einer schnellen PCIe Gen3x4-Schnittstelle und bis zu 2.000 MB/s Lese- und 1.100MB/s Schreibgeschwindigkeiten ist Transcends MTE300S SSD moderner und effizienter als herkömmliche SATA-SSDs. Die MTE300S liefert höhere Geschwindigkeiten ohne Leistungseinbußen für ultraflache Geräte. Optimierte Größe fürbesonders schmale und kleine Endgeräte Mit einer Länge von nur 30 mm ist die MTE300S SSD ideal für Ultrabooks, leichte Notebooks, Tablets und tragbare Gaming-PCs. Die MTE300S SSD ist dünner und leichter als normale Festplatten und gibt Ihrem Computer dennoch alle benötigte Performance! Hohe Produktivität, jederzeit und überall Die SSD MTE300S ist auf die Maximierung der Systemleistung ausgerichtet und bietet 4K-Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 220.000 IOPS. Sie liefert schnellere Lade- und Reaktionszeiten bei Anwendungen, die hohe Grafik- oder Rechenleistung erfordern. Mutig sein und sparen zugleich! Die mit hochwertigem 3D-NAND-Flash ausgestattete SSD MTE300S bietet Ihrem Computer eine Kapazität von bis zu 512 GB, wodurch Sie mehr Speicherplatz erhalten und die Effizienz Ihrer Datenverarbeitung steigern können. Immer zuverlässig, immer in Bewegung. Trotz ihrer geringen Abmessungen verfügt die MTE300S SSD über fortschrittliche Funktionen, die eine sichere Datenspeicherung und eine längere Lebensdauer gewährleisten. SSD Scope Software Die benutzerfreundliche SSD Scope Software von Transcend verfügt über Tools, die es Ihnen leicht machen, sicherzustellen, dass Ihre Transcend SSD immer in Topform ist, wenn Sie sie brauchen. Garantierte Qualität Die Solid-State-Laufwerke von Transcend werden nach den höchsten Standards hergestellt und rigoros getestet, um hervorragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Notebook
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
220000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2230 (22 x 30 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
100
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
4 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,18*
€ 52,65*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 54,64*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,60*
€ 56,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,13*
€ 63,91*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 110,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.