Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 7230-88230-101 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Mini-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 7230-88230-101 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Mini-PC
POLY 7230-88230-101 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Mini-PC
POLY 7230-88230-101 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Mini-PC
POLY 7230-88230-101 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Mini-PC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108140276
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7230-88230-101
EAN/GTIN:
     5033588059660
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort to HDMI
Computersystem
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor
i7-12700T
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Speicher
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
1420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,96*
€ 1.574,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,71*
€ 1.559,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,55*
€ 1.478,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,98*
€ 1.447,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,47*
€ 1.421,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.