Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Sorgenfresser Roary, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Sorgenfresser Roary, klein
Schmidt Spiele Sorgenfresser Roary, klein
Schmidt Spiele Sorgenfresser Roary, klein
Schmidt Spiele Sorgenfresser Roary, klein
Schmidt Spiele Sorgenfresser Roary, klein
Schmidt Spiele Sorgenfresser Roary, klein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108176521
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42542
EAN/GTIN:
     4001504425425
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Hallo! Ich bin dein SORGENFRESSER. Schlechte Laune? Angst vor Spinnen? Ärger, den du loswerden möchtest? Egal, was dich bedrückt: mach einfach eine Zeichnung oder schreib es auf. Steck mir den Zettel in den Mund, Reißverschluss zu und wir beide kriegen das schon hin.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-jaguar
Produktfarbe
Braun, Orange
Material
Plüsch
Tiertyp
Jaguar
Charakter
Roary
Waschbar
Ja
Waschanleitung
Handwäsche
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Kein Warnhinweis, Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben.
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.